›

SERVO LK INX-0448 4X2X0,25+2X0,5

Cod. Rexel RR7072401
Cod. Produttore 7072401
Cod. EAN 4044773333589

Informazioni principali

  • Configurazione: 4X2X0,25+2X0,5
  • Sezione conduttori: 0,25 mm² e 0,5 mm²
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Uso: Impianti industriali
  • Serie: SERVO LK INX-0448

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SERVO LK INX-0448 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Con una configurazione di 4 conduttori da 2x0,25 mm² e 2 conduttori da 0,5 mm², garantisce flessibilità e resistenza ottimali per il collegamento di dispositivi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di qualità, assicura una trasmissione sicura dei segnali e una lunga durata nel tempo, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi.
SERVO LK INX-0448 4X2X0,25+2X0,5