› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Serratura sicurezza metallo per interruttori Tmax XT5-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105082R1
Cod. Produttore 1SDA105082R1
Cod. EAN 8015644071745

Informazioni principali

  • Descrizione: Key Lock Ronis A1228
  • Tipo: Rotary Handle Lock
  • Applicazione: Meccanismo operativo maniglia
  • Montaggio: Frontale pannello XT5-XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo limitato
  • Funzione: Blocco chiave per sicurezza

Descrizione del prodotto

Il blocco a chiave RHL per frontale/maniglia rotante XT5-XT6-XT7 è un accessorio progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell'azionamento dei dispositivi elettrici della serie SACE Tmax XT. Questo componente consente il bloccaggio in posizione aperta della maniglia rotante, impedendo manovre indesiderate o accidentali. Realizzato con materiali metallici resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Il blocco a chiave è compatibile con diverse versioni dei modelli XT5, XT6 e XT7, offrendo una soluzione versatile per la protezione degli interruttori. L’installazione è facilitata dalle dimensioni e dalla forma progettate per un montaggio preciso e sicuro. Questo accessorio è essenziale per aumentare la sicurezza operativa e prevenire errori di manovra nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A 1228 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. AND FRONT PANEL XT5- XT6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Serratura sicurezza metallo per interruttori Tmax XT5-XT6