Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ701500
Cod. Produttore
BIZ701500
Cod. EAN
3700882190444

Informazioni di prodotto

  • Corpo e base in acciaio temprato
  • Chiave tubolare 250.000 combinazioni
  • Finitura in nichel opaco
  • Include viti e mascherina
  • Consegna con 2 chiavi identiche
  • Garanzia 1 anno
  • Montaggio 20-25 minuti
  • Serie BIZ SERRURE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Serratura antifurto HANDLOCK SOLO composta da un set di lucchetti e porta lucchetti, realizzata in acciaio temprato con finiture in nichel opaco per garantire una maggiore protezione dagli agenti atmosferici. Il dispositivo è smontabile e include viti e mascherina di montaggio, consegnato con 2 o 3 chiavi tubolari identiche con 250.000 combinazioni possibili. Progettata per essere montata sulle portiere posteriori e laterali di veicoli commerciali, crea una barriera antifurto efficace e affidabile. La serratura offre una soluzione economica, estetica e facile da installare, con un tempo di montaggio stimato tra 20 e 25 minuti. Si adatta a qualsiasi veicolo commerciale presente sul mercato. Garantita per 1 anno contro difetti di fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serratura antifurto HANDLOCK SOLO, 2 chiavi, ottima per la sicurezza di veicoli commerciali. Bloccabile e sbloccabile con un lucchetto. Dispositivo visibile e dissuasivo. Dispositivo di chiusura smontabile. Raccomandato dalle compagnie assicurative.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

95 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ SERRURE

Produttore

Serratura antifurto HANDLOCK SOLO 2 chiavi veicoli commerciali