› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Varie Protezioni

Serratura antifurto doppia HANDLOCK antivandalo veicoli commerciali

Cod. Rexel BLBIZ701501
Cod. Produttore BIZ701501
Cod. EAN 3700882189431

Informazioni principali

  • Numero chiavi: 3
  • Corpo in acciaio temprato
  • Chiave tubolare 250.000 comb.
  • Finitura nichel opaco
  • Montaggio facile 20-25 min
  • Adatto a veicoli commerciali
  • Garanzia 1 anno
  • Serie: BIZ SERRURE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serratura antifurto HANDLOCK DUO composta da un set di lucchetti e porta lucchetti, progettata per garantire la massima sicurezza dei veicoli commerciali. Il corpo e la base sono realizzati in acciaio temprato con finiture in nichel opaco, assicurando una protezione efficace contro gli agenti atmosferici. La chiave tubolare offre 250.000 combinazioni per una sicurezza elevata. Il dispositivo, smontabile e facile da montare in 20-25 minuti, si adatta a qualsiasi veicolo commerciale, creando una barriera antifurto affidabile ed estetica sulle portiere posteriori e laterali. Include viti e mascherina di montaggio, viene fornito con 2 o 3 chiavi identiche e ha una garanzia di un anno per difetti di fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serratura antifurto HANDLOCK DUO, 3 chiavi, ottima per la sicurezza di veicoli commerciali. Bloccabile e sbloccabile con un lucchetto. Dispositivo visibile e dissuasivo. Dispositivo di chiusura smontabile. Raccomandato dalle compagnie assicurative.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

95 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ SERRURE

Serratura antifurto doppia HANDLOCK antivandalo veicoli commerciali