Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ701502
Cod. Produttore
BIZ701502

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio temprato 3.5 mm
  • Cilindro a 8 perni antiperforazione
  • Chiave tubolare 250.000 combinazioni
  • Finitura in nichel opaco
  • Chiusura automatica o disinnestabile
  • Include viti e mascherina
  • Consegna con 2 chiavi
  • Serie BIZ SERRURE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La serratura antifurto AUTOLOCK SOLO è un dispositivo di sicurezza pratico e affidabile, progettato per veicoli commerciali. Realizzata con un corpo in acciaio temprato spesso 3,5 mm e un cilindro a 8 perni in acciaio cementato e antiperforazione, garantisce una protezione elevata contro tentativi di effrazione. La chiave tubolare offre 250.000 combinazioni per una sicurezza personalizzata, mentre le finiture in nichel opaco assicurano una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Il sistema di chiusura è doppio: può essere disinnestato a piacimento lasciando il veicolo aperto o chiuso tramite chiave, oppure funziona in modo automatico chiudendo la portiera semplicemente appoggiandola, senza bisogno di utilizzare la chiave. Include viti, mascherina di montaggio e cavo di apertura d’emergenza, ed è consegnata con 2 o 3 chiavi identiche. La serratura è facile da installare in circa 30 minuti e si adatta a qualsiasi veicolo commerciale presente sul mercato, offrendo una garanzia di 5 anni per difetti di fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serratura antifurto AUTOLOCK SOLO, 2 chiavi, ottima per la sicurezza di qualsiasi veicolo commerciale. Basta chiudere ed è al sicuro. È possibile scegliere la chiusura automatica o disinseribile. Dispositivo visibile e dissuasivo. Raccomandato dalle compagnie assicurative.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

95 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ SERRURE

Produttore

Serratura antifurto AutoLock singola sicurezza veicoli commerciali