Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU682925
Cod. Produttore
682925
Cod. EAN
5051467014708

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 170 litri
  • Tipo: Serbatoio alta temp.
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Gestione energia termica
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: BH2K
Serbatoio ad alta pressione con capacità di 170 litri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza, ideale per impianti che necessitano di un contenitore robusto e performante. La struttura è ottimizzata per mantenere la pressione costante e supportare condizioni di lavoro impegnative, assicurando efficienza e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto ERST17D-VM2E è un serbatoio ad alta temperatura con capacità di 170 litri, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente dell'energia termica e una lunga durata nel tempo. Questo serbatoio è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il contenimento e la distribuzione del calore. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi complessi, mantenendo elevati standard di efficienza e sicurezza operativa.

Produttore

Serbatoio alta temperatura 170L per impianti elettrici