› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Separatore verticale rear 200mm altezza 800mm larghezza interno superiore ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2082
Cod. Produttore PRVS2082
Cod. EAN 8015646796196

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Uscite: 400
  • Posizione: Verticale posteriore
  • Tipo: Segmento verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Accessori: Sistema di bloccaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=200mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

195 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale rear 200mm altezza 800mm larghezza interno superiore ufficio