› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore interno CC altezza 1000mm larghezza 200mm per armadi rack

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRBS1220
Cod. Produttore PRBS1220
Cod. EAN 8015646797056

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Integrato
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear int.cc h=1000mm w=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1012,7 mm

altezza

208,2 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore interno CC altezza 1000mm larghezza 200mm per armadi rack