› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Separatore verticale posteriore altezza 250mm larghezza 800mm per interno superiore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2581
Cod. Produttore PRVS2581
Cod. EAN 8015646795533

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.POST. H 250 L 400
  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: segr.vert.rear
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Installazione: int.up.
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=250mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

240 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 250mm larghezza 800mm per interno superiore