› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore altezza 175 mm larghezza 600 mm per interni ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1761
Cod. Produttore PRVS1761
Cod. EAN 8015646795359

Informazioni principali

  • Altezza 175 mm (h=175mm)
  • Larghezza 300 mm (L=300mm)
  • Montaggio verticale (segr.vert.)
  • Serie System pro E Power
  • Struttura interna superiore (int.up.)
  • Compatibile con modulari (modular boards)
  • Conforme RoHS II (Direttiva 2011/65/EU)
  • Materiali con piombo limitato (fino 0.35%)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=175mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

170 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 175 mm larghezza 600 mm per interni ufficio