› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore altezza 150mm larghezza 600mm per interni ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1561
Cod. Produttore PRVS1561
Cod. EAN 8015646817068

Informazioni principali

  • Altezza 150 mm
  • Larghezza 300 mm
  • Separatore verticale
  • Serie System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS Sì
  • Uso interno
  • Compatibile con modulari
  • Struttura robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: rear vert.segr. h=150mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

159,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 150mm larghezza 600mm per interni ufficio