› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore altezza 100 mm larghezza 600 mm per interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS0161
Cod. Produttore PRVS0161
Cod. EAN 8015646817037

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: rear vert.segr. h=100mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

109,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 100 mm larghezza 600 mm per interni