› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Separatore verticale posteriore 500mm altezza 800mm interno superiore uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS5081
Cod. Produttore PRVS5081
Cod. EAN 8015646795588

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=500mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

495 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 500mm altezza 800mm interno superiore uso industriale