› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore 200x400mm per armadi rack IT e networking

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2040
Cod. Produttore PRVS2040
Cod. EAN 8015646796271

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Separatore verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Per quadri di distribuzione
  • Installazione: Posteriore verticale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=200mm w=400mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

402 mm

altezza

198 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 200x400mm per armadi rack IT e networking