› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore 200x400mm per armadi interni, modello TUPRVS2041

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2041
Cod. Produttore PRVS2041
Cod. EAN 8015646795120

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.POST. H 200 L 200
  • Dimensioni: Altezza 200mm, Larghezza 400mm
  • Tipo: segr.vert.rear int.up.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=200mm w=400mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

190 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 200x400mm per armadi interni, modello TUPRVS2041