› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore verticale posteriore 200mm altezza 800mm larghezza per armadi rack server

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2080
Cod. Produttore PRVS2080
Cod. EAN 8015646796431

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Compatibile System Pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=200mm w=800mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

802 mm

altezza

198 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 200mm altezza 800mm larghezza per armadi rack server