› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore 175mm altezza 600mm larghezza per armadi rack server

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1760
Cod. Produttore PRVS1760
Cod. EAN 8015646796349

Informazioni principali

  • Altezza: 175 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=175mm w=600mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

602 mm

altezza

173 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 175mm altezza 600mm larghezza per armadi rack server