› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore 1000mm altezza 400mm larghezza per armadi rack server

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1040
Cod. Produttore PRVS1040
Cod. EAN 8015646796332

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: Compatibile System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=1000mm w=400mm no i.up

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

402 mm

altezza

998 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 1000mm altezza 400mm larghezza per armadi rack server