› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Separatore verticale laterale altezza 500mm profondità 700mm uso interno ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS5072
Cod. Produttore PLVS5072
Cod. EAN 8015646796820

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Integrato System Pro E Power
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=500mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

495 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale altezza 500mm profondità 700mm uso interno ufficio