› Distribuzione elettrica

Separatore verticale laterale altezza 250mm profondità 500mm interno superiore uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2552
Cod. Produttore PLVS2552
Cod. EAN 8015646796677

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: acciaio zincato con piombo
  • Uso: per quadri di distribuzione
  • Montaggio: interno superiore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=250mm d=500mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

290,7 mm

altezza

245 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale altezza 250mm profondità 500mm interno superiore uso industriale