› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore verticale laterale altezza 225mm profondità 900mm per interni ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2292
Cod. Produttore PLVS2292
Cod. EAN 8015646796868

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.LAT. H 225MM P 900MM MI
  • Altezza: 225 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=225mm d=900mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

690,7 mm

altezza

220 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale altezza 225mm profondità 900mm per interni ufficio