› Distribuzione elettrica

Separatore verticale laterale 200mm profondità 700mm uso industriale TUPLVS2072

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2072
Cod. Produttore PLVS2072
Cod. EAN 8015646796752

Informazioni principali

  • Descrizione: segr.vert.lat. h=200mm d=700mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: separatore verticale laterale
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio con piombo fino 0,35%
  • Applicazione: quadri modulari System pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=200mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

195 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale 200mm profondità 700mm uso industriale TUPLVS2072