›

Separatore 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SLM0041A1921
Cod. Produttore 1SLM004100A1921
Cod. EAN 8000126126075

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Lunghezza: 18 moduli
  • Installazione: Orizzontale
  • Compatibilità: Sistema MISTRAL41F
  • Materiale: Alta resistenza
  • Uso: Partizione interna
  • Applicazione: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Separatore di 18 moduli progettato per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici all'interno di quadri e contenitori. Realizzato in materiale isolante di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. La sua struttura sottile e resistente permette un'installazione semplice e stabile, facilitando la gestione degli spazi e la separazione dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e ordine nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal partition 18M MISTRAL41F;Horizontal partition 18M MISTRAL41F

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MISTRAL41F accessories

Separatore 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici