Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE31601
Cod. Produttore
31601

Informazioni di prodotto

Sensore DT I-Gate 8 m a tenda, RS485, IP55, con antimascheramento e antiaccecamento.

Documentazione tecnica

Sensore volumetrico a doppia tecnologia, linea I-Gate, con lente ad effetto tenda e interfaccia RS485. Ideale per la protezione di ingressi e finestre in ambienti interni ed esterni.CompatibilitàCentrali supportate: ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Configurazione tramite software BrowserIessApplicazioni e installazionePortata operativa: fino a 8 mProtezione di:Tapparella/porta-finestraScuri/porta-finestraTapparella/finestraScuri/finestraSicurezza avanzataFunzioni di protezione:AntiaccecamentoAntimascheramentoSensore giroscopico per disorientamentoResistenza e protezioneGrado di protezione: IP55, adatto per installazioni interne ed esterneAlimentazione e consumiAlimentazione: 12 VccAssorbimento:- 25 mA a riposo- 25 mA in allarmeDimensioni e pesoAltezza: 155 mmLarghezza: 39 mmProfondità: 44 mmPeso: 102 gConformità normativaConforme alla normativa EN 50131-2-4:2008Grado 2, classe ambientale III

Produttore

Sensore volumetrico RS485 8m effetto tenda IP55 per protezione ingressi interni ed esterni

€ 131,71 x 1 pz.
(pz.)