Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXV18B1PAM12
Cod. Produttore
XXV18B1PAM12
Cod. EAN
0785901774389

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico - metallo M18 - Sn 50 mm - PNP NA - M12

Documentazione tecnica

Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola in ottone nichelato, una distanza di rilevamento di 0,05 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore ultrasonico a parallelepipedo per scopi generici con uscita analogica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla sua filettatura cilindrica e a 2 dadi di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

200 mA

lunghezza del sensore

75 mm

corrente a vuoto

15 mA

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

80 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

3 mm

zona cieca

3 mm

precisione di ripetizione relativa

1.5 %

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

ULTR M18 24VDC SN 50 PNP NO