Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXV18B1PAL2
Cod. Produttore
XXV18B1PAL2
Cod. EAN
0785901754343

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico - metallo M18 - Sn 50 mm - PNP NA - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Scopri il sensore ultrasonico TEXXV18B1PAL2, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo dispositivo funziona con una tensione di 24VDC e presenta un'uscita di commutazione PNP con contatto normalmente aperto, garantendo un'ottima versatilità. La connessione elettrica è facilitata da un cavo, rendendo l'installazione rapida e semplice. Con la sua affidabilità e precisione, il TEXXV18B1PAL2 si distingue come una scelta ideale per il monitoraggio e il controllo dei processi.

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

corrente d’uscita max.

200 mA

lunghezza del sensore

65 mm

corrente a vuoto

15 mA

diametro del sensore

18 mm

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

materiale della scatola

ottone

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

frequenza di commutazione

80 Hz

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

3 mm

zona cieca

3 mm

precisione di ripetizione relativa

1.5 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTR M18 24VDC SN 50 PNP NO