Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza del sensore
45 mm
temperatura ambiente
-25 °C
diametro del sensore
18 mm
esecuzione dell’uscita analogica
4 mA ... 20 mA
tensione di alimentazione
12 V
forma della scatola
cilindro, filettatura
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
materiale della scatola
ottone
tipo di tensione
DC
distanza regolabile
1000 mm
sincronizzazione possibile
intervallo di misura lunghezza
1 mm
zona cieca
105 mm
precisione di ripetizione relativa
0.1 %
grado di protezione (IP)
IP67
Serie
Ultrasonic_sensors_XX
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te