›

Sensore sicurezza OSSD Reset connettore M12-5 industriale IP67/IP69K

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020051R56
Cod. Produttore 2TLA020051R5600
Cod. EAN 7350024480351

Informazioni principali

  • Tipo: sensore sicurezza non-contatto
  • Segnali: OSSD con reset e indicazione
  • Connettore: M12-5 maschio
  • Accessori: 4 piastrine DA 1B, 4 anelli DA 2B
  • Montaggio: compatto, 360° possibile
  • Serie: Eden
  • Approvazioni: UL per US e Canada
  • Funzione: monitoraggio posizione sicura

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza non a contatto codificato Adam OSSD-Reset M12-5 è un dispositivo progettato per il controllo e l'interblocco di porte, sportelli e altre aperture in ambito industriale. Fa parte della famiglia Eden OSSD di ABB, composta da due unità distinte chiamate Adam ed Eva, che comunicano tramite segnali OSSD per garantire la sicurezza. Questo modello specifico, Adam OSSD-Reset M12-5, è dotato di un reset monitorato integrato e di un'uscita per lampada di indicazione, consentendo la gestione locale e sicura del reset del sistema. È fornito con connettore M12 a 5 poli, con collegamenti elettrici standardizzati per tensione di alimentazione a 24 VDC, segnali OSSD e reset/indicazione. È possibile collegare pulsanti di reset con contatto normalmente aperto e lampade di segnalazione, con un consumo massimo di corrente per la lampada di 30 mA. Il dispositivo garantisce un'elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche, soprattutto se utilizzato con cavi schermati, ed è progettato per essere montato in modo sicuro con distanziatori specifici per evitare danni meccanici. La distanza di rilevamento tra Adam e Eva è di 0-15 mm con tolleranza di ±2 mm, mentre la distanza raccomandata tra coppie di Eden è di almeno 100 mm. Adam OSSD-Reset M12-5 è conforme ai requisiti di codifica secondo la norma EN ISO 14119:2013 per la protezione contro la manomissione e può essere integrato in sistemi di sicurezza complessi, collegandosi a moduli di sicurezza o PLC. La costruzione robusta e le certificazioni di sicurezza (come TÜV e UL) ne garantiscono l'affidabilità in ambienti industriali esigenti. Questo sensore rappresenta una soluzione avanzata per la protezione delle macchine, combinando tecnologia digitale di sicurezza, facilità di installazione e funzionalità di reset monitorato per assicurare la massima sicurezza operativa. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with OSSD signals and reset with indication. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-5 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Caratteristiche tecniche

Serie

Eden

Sensore sicurezza OSSD Reset connettore M12-5 industriale IP67/IP69K