› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Sensore sicurezza Adam OSSD-Info M12-5 connettore industriale IP67/IP69K

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020051R54
Cod. Produttore 2TLA020051R5400
Cod. EAN 7350024480337

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore di sicurezza non a contatto
  • Segnali: OSSD e uscita informativa
  • Connettore: M12-5 maschio
  • Accessori inclusi: 4 piastre DA 1B e 4 anelli DA 2B
  • Montaggio: Possibilità di installazione a 360°
  • Serie: Eden
  • Approvazioni: UL per USA e Canada
  • Monitoraggio: Porte e posizioni di sicurezza

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza Eden OSSD di ABB è un dispositivo di sicurezza digitale codificato senza contatto, composto da due unità separate chiamate Adam e Eva, progettato per l'interblocco di porte, sportelli e simili. Adam OSSD-Info M12-5 è un modello dotato di uscita informativa con connettore M12 a 5 poli, che garantisce una comunicazione affidabile tramite segnali OSSD (Output Signal Switching Device) con moduli di sicurezza compatibili. Questo sensore supporta un'alimentazione a 24 VDC con una corrente nominale di 30 mA e presenta un grado di protezione IP67/69K, che lo rende resistente a polvere, acqua e condizioni ambientali gravose. Il dispositivo è caratterizzato da un funzionamento PNP e dispone di un connettore M12 per il collegamento elettrico. La tecnologia a codice digitale soddisfa i requisiti della norma EN ISO 14119:2013 per la protezione contro la manipolazione, offrendo un elevato livello di sicurezza. È possibile collegare in serie fino a 30 sensori Eden senza ridurre il livello di prestazione, permettendo una configurazione flessibile e scalabile. Il sensore è progettato per essere montato in modo sicuro, con distanziatori specifici per prevenire danni meccanici e garantire un corretto allineamento tra Adam e Eva, assicurando una distanza di rilevamento ottimale di 0-15 mm con tolleranza di ±2 mm. L’uscita informativa fornisce uno stato di presenza di Eva, ma non deve essere utilizzata per scopi di sicurezza. L’installazione richiede l’uso di cavi schermati per migliorare l’immunità elettromagnetica e deve essere eseguita da personale autorizzato, rispettando le normative di sicurezza applicabili. Questo sensore rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione di macchinari e impianti, combinando tecnologia avanzata, facilità di integrazione e conformità agli standard di sicurezza industriale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with OSSD signals and information output. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-5 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,05 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

75,2 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Eden

Sensore sicurezza Adam OSSD-Info M12-5 connettore industriale IP67/IP69K