Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA20051R541
Cod. Produttore
2TLA020051R5401
Cod. EAN
7350024486612

Informazioni di prodotto

Adam C OSSD-Info M12-5 Sensor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adam safety sensor unit with OSSD signals and information output. M12-5 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1B distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included. Coated PCBA for extra protection in demanding environments.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,05 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

75,2 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Eden

Produttore

ABB

Sensore sicurezza Adam C OSSD-Info con connettore M12-5, IP69K, protezione ambienti harsh

€ 125,03 x 1 pz.
(pz.)