Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8SENSREM1
Cod. Produttore
PT8SENSREM1
Cod. EAN
4058075374034

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con LEDVANCE Gen 2
  • Batteria litio 3 V inclusa
  • Controllo da remoto
  • Garanzia 3 anni
  • Installazione facile
  • Serie: LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE
  • Utilizzo con tubi Connected
  • Collegamenti da personale qualificato
Descrizione del produttore: Sensore HB e LB con controllo da remoto per i tubi Connected. Caratteristiche del prodotto: Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2). Batteria inclusa (litio, 3 V). Vantaggi del prodotto: Telecomando con sensore collegato LEDVANCE per una facile installazione. 3 anni di garanzia. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

Max. portata trasmissione frontale

15 m

Max. portata trasmissione laterale

15 m

materiale

Plastica

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE

Produttore

Sensore remoto LEDVANCE Connected per controllo tubi HB e LB, batteria inclusa, installazione semplice, garanzia 3 anni