Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0047
Cod. Produttore
KNXH0047
Cod. EAN
4011395185902

Informazioni di prodotto

KNX Presence Mini Pre W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 5 m, max. 6.5 m and max. 9 m. Walking persons Ø: max. 6.5 m, max. 8 m and max. 10.5 m. Visible height 16 mm. With 4 channels. For dimming/brightness of the rules to a defined value in a designated collection area. HVAC function for controlling heating and/or cooling systems and ventilation systems in the designated collection area. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light controller with up to two independent channels. Constant light controller with max. 2 outputs for dimming daylight control/rules of two rooflights in the room. Integrated object room temperature controller. 10 freely programmable IR channels (blue and/or white) Incl. 5 logic channels (logic gates, gates, delay and staircase lighting) Evaluation via internal brightness sensor. Weighting of up to 2 external brightness values ​​and the internal brightness sensor possible. The programming button can be activated with the IR transmitter 6010-25 (-500). With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

80 mm

profondità

45 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

profondità di incasso

29 mm

numero di canali

4

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9016

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

29 mm

Serie

Busch Presence detector mini premium KNX

Produttore

ABB

Sensore presenza KNX mini, rilevazione movimento e luminosità, controllo HVAC, montaggio a soffitto falso o superficie, programmazione IR, per automazione edifici