Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006300A15
Cod. Produttore
2CKA006300A1596
Cod. EAN
4011395231357

Informazioni di prodotto

  • Movimento: fino a 4 canali
  • Bus connettore: a morsetto
  • Sensore temperatura: integrato
  • Interfaccia bus: KNX integrata
  • Numero abbonati bus: 1
  • Serie: 6127/01
  • Grado protezione: conforme CE
  • Conformità RoHS: garantita

Documentazione tecnica

Sensore di presenza con angolo di rilevamento di 180 gradi, progettato per il controllo automatico dell'illuminazione in ambienti interni. Il dispositivo supporta la trasmissione wireless e consente il comando HLK, garantendo una gestione efficiente e flessibile del sistema elettrico. La tipologia è quella di un segnalatore di movimento, ideale per ottimizzare il consumo energetico rilevando la presenza e attivando l'illuminazione solo quando necessario. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti abitativi o commerciali, offrendo una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per il controllo intelligente della luce. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. Movement detector with up to 4 channels. The bus can be connected via enclosed terminal block. With integrated temperature sensor. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Controllore Illuminazione vano scale

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

comando HLK

altezza di montaggio

1,2 m

funzione teach per luminosità di intervento

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

17 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

con illuminazione di orientamento

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 180 GRADO

Serie

6127 01

Produttore

ABB

Sensore presenza KNX 4 canali con temperatura montaggio parete