›

Sensore open-core CMS-122DR 18mm monitoraggio corrente 20A guida DIN impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMS122DR
Cod. Produttore CMS122DR
Cod. EAN 7612271453114

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo sensore: Open-Core
  • Larghezza sensore: 18mm
  • Serie: INSITE
  • Montaggio: DIN
  • Protezione: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: EMC e RoHS
  • Standard: IEC 60332-1-2

Descrizione del prodotto

Sensore open-core CMS-122DR progettato per il monitoraggio della corrente fino a 20A. Ideale per applicazioni su guida DIN, garantisce un’installazione semplice e sicura in impianti elettrici industriali e civili. Questo sensore è caratterizzato da un design compatto e affidabile, perfetto per il controllo preciso dei consumi elettrici e la protezione dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e performance costanti nel tempo. Adatto per sistemi di automazione e gestione energetica, contribuisce all’efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CMS-122DR 18mm Open-Core Sensor up to 20A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

20 A

tarato

Serie

INSITE

Sensore open-core CMS-122DR 18mm monitoraggio corrente 20A guida DIN impianti elettrici industriali e civili