›

Sensore open-core CMS-122CA monitoraggio corrente 20A cablato per automazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMS122CA
Cod. Produttore CMS122CA
Cod. EAN 7612271453053

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo sensore: Open-Core
  • Dimensione nucleo: 18mm
  • Serie: INSITE
  • Descrizione: CMS-122CA
  • Cablato: Sì
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS, EMC

Descrizione del prodotto

Sensore open-core CMS-122CA progettato per il monitoraggio della corrente fino a 20A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono misurazioni precise e affidabili, questo sensore garantisce facilità di installazione grazie al design open-core. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a sistemi di controllo e automazione elettrica. La compattezza e la versatilità lo rendono una soluzione efficiente per il rilevamento della corrente in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: CMS-122PS 18mm Open-Core Sensor up to 20A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

20 A

tarato

Serie

INSITE

Sensore open-core CMS-122CA monitoraggio corrente 20A cablato per automazione elettrica