›

Sensore Open-Core CMS-121PS 18mm 40A per monitoraggio corrente elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMS121PS
Cod. Produttore CMS121PS
Cod. EAN 7612271452971

Informazioni principali

  • Serie: INSITE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente max: 40A
  • Tipo sensore: Open-Core
  • Larghezza: 18mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione EMC: EMC Directive 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CMS-121PS 18mm Open-Core Sensor up tp 40A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

40 A

tarato

Serie

INSITE

Sensore Open-Core CMS-121PS 18mm 40A per monitoraggio corrente elettrica