›

Sensore Open-Core CMS-121DR 18mm Corrente fino a 40A Montaggio DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMS121DR
Cod. Produttore CMS121DR
Cod. EAN 7612271453091

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo sensore: Open-Core
  • Larghezza: 18mm
  • Montaggio: DIN
  • Serie: INSITE
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Certificazioni: RoHS, IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CMS-121DR 18mm Open-Core Sensor up to 40A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

40 A

tarato

Serie

INSITE

Sensore Open-Core CMS-121DR 18mm Corrente fino a 40A Montaggio DIN