Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8SENSCONHB1
Cod. Produttore
PT8SENSCONHB1
Cod. EAN
4058075232983

Informazioni di prodotto

  • Altezza montaggio: 4–14 m
  • Dimmerazione: 20% e 100%
  • Protocollo: ZigBee 3.0
  • Protezione: IP54 (uso interno)
  • Temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Tipo sensore: PIR wireless smart
  • Serie: LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY
  • Applicazioni: magazzini, parcheggi
Descrizione del produttore: Sensore per Tubo LED Connected TUBE. Caratteristiche del prodotto: Sensore di movimento wireless smart PIR. Altezza di montaggio: 4…14 m. Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa. Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz). I tubi collegati possono essere azionati solo con il sensore collegato. Vantaggi del prodotto: Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti. Facile da installare e utilizzare. Aree di applicazione: Solo per uso interno (IP54). Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale. Sensore passivo a infrarossi per tempertaure d'ambiente tra -20 e +50°C. Industria. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

Controllore Illuminazione vano scale

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

30 m

Max. portata trasmissione laterale

30 m

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

2,5 m

altezza di montaggio

4 m

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

luminosità di intervento regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Serie

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY

Produttore

Sensore movimento wireless PIR ZigBee per tubi LED, dimmerazione 20-100%, uso interno magazzini e industrie