Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSFSENSG
Cod. Produttore
OFLINSFSENSG
Cod. EAN
4099854252327

Informazioni di prodotto

Modulo sensore di movimento Office Linear garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design moderno e compatto
  • Disponibile in bianco, nero e grigio per adattarsi a ogni ambiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al sensore di movimento
  • Affidabilità con 5 anni di garanzia
Descrizione del produttore: Modulo sensore di movimento per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.

larghezza

45 mm

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

73 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

999

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

200 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OFFICE LINEAR SENSOR

Produttore

Sensore movimento Office Linear design moderno colori bianco nero grigio installazione facile