Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU684494
Cod. Produttore
684494
Cod. EAN
8445422023657

Informazioni di prodotto

  • Portata: 200 cm
  • Sensibilità: elevata
  • Risposta: rapida e accurata
  • Applicazioni: automazione e sicurezza
  • Costruzione: compatta
  • Integrazione: facile
  • Durata: elevata
  • Serie: AU684494
SVL-200CZPV-E è un sensore con una portata di 200 cmH, progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta sensibilità e precisione. Questo dispositivo è ideale per il rilevamento affidabile in ambienti controllati, garantendo prestazioni costanti e accuratezza nelle misurazioni. La sua struttura è ottimizzata per assicurare una risposta rapida e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto AU684494 è un sensore di elevata sensibilità progettato per il rilevamento con una portata di 200 cm. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso e affidabile, garantendo prestazioni ottimali nel controllo di ambienti elettrici. La sua tecnologia avanzata assicura una risposta rapida e accurata, rendendolo un componente essenziale per sistemi di automazione e sicurezza. La costruzione compatta e la facilità di integrazione lo rendono adatto a diverse installazioni, offrendo un equilibrio tra efficienza e durata nel tempo.

Produttore

Sensore movimento alta sensibilità 200cm applicazioni elettriche