Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG120091R00
Cod. Produttore
2CDG120091R0011
Cod. EAN
4016779139519

Informazioni di prodotto

  • Rileva velocità vento 4 direzioni
  • Misura pioggia, luminosità e temperatura
  • Rilevamento crepuscolare e giorno/notte
  • Data e ora su segnale GPS integrato
  • Installazione su palo con adattatore muro
  • Compatibile con unità Weather Unit WZ/S1.3.1.2
  • Conformità EMC e RoHS direttive UE
  • Serie: Metrological and Physical Sensors

Documentazione tecnica

Sensore meteo basic progettato per il monitoraggio delle condizioni ambientali. Questo dispositivo è parte della categoria dei sensori metrologici e fisici, ideale per applicazioni che richiedono rilevazioni precise e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e funzionalità costante, è adatto per installazioni esterne grazie al design compatto e robusto. Il sensore consente di acquisire dati meteo essenziali, supportando sistemi di automazione e controllo in ambito elettrico. Descrizione del produttore: The device detects wind speed, rain, brightness in up to 4 directions (depending on Weather Unit), twilight, temperature, day/night and over GPS signal date and time. The Weather Sensor Basic works in conjunction with the Weather Unit WZ/S1.3.1.2. The device is designed for mast mounting. For a wall installation the wall mounting adapter WB/Z1.1.1 is required and must be ordered seperately.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

Metrological and Physical Sensors

Produttore

ABB

Sensore meteo basic rilevazione vento pioggia luminosità temperatura per installazione esterna mast