Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS604R1PAM08
Cod. Produttore
XS604R1PAM08
Cod. EAN
3666916126844

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo cilindrico di diametro 4 mm, ideale per installazioni rapide e affidabili in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto
  • Uscita PNP standard per collegamenti semplici
  • Materiali resistenti per lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento preciso senza contatto, riducendo usura e guasti
  • Funzionamento stabile e rapido per ottimizzare i processi
  • Efficienza energetica derivante da prestazioni affidabili
Sensore induttivo cilindrico con diametro 4 millimetri e uscita PNP, progettato per il rilevamento preciso di oggetti metallici in applicazioni industriali. La struttura compatta e robusta garantisce affidabilità e durata anche in ambienti difficili, offrendo un funzionamento stabile e senza contatti meccanici. Ideale per l’automazione e il controllo di processi elettrici grazie alla sua elevata sensibilità e risposta rapida. Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 4 mm, dotato di uscita PNP, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti metallici senza contatto. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni elevate anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, assicura un funzionamento stabile e una rapida risposta.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

4 mm

lunghezza del sensore

38,4 mm

Produttore

Sensore induttivo cilindrico diametro 4 mm uscita PNP per automazione industriale