Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS605R1PAM08
Cod. Produttore
XS605R1PAM08
Cod. EAN
3666916126677

Informazioni di prodotto

INDUCTIVE SENSOR CYL. DIA 05 PNP
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 5 mm e uscita PNP, progettato per il rilevamento preciso di oggetti metallici in applicazioni industriali. La struttura compatta in metallo garantisce robustezza e affidabilità anche in ambienti difficili, mentre la tecnologia induttiva assicura una risposta rapida e senza contatto. Ideale per l'automazione e il controllo di processo, questo sensore offre elevata resistenza alle interferenze elettriche e lunga durata operativa.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

38,4 mm

Produttore

SENSORE INDUTTIVO CIL. DIAM 05 PNP