Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS605R1PBL2
Cod. Produttore
XS605R1PBL2
Cod. EAN
3666916126646

Informazioni di prodotto

INDUCTIVE SENSOR CYL. DIA 05 PNP
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 5 mm, dotato di uscita PNP. Progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, garantisce alta precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il corpo in metallo assicura robustezza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l’installazione anche in spazi ridotti. Ideale per sistemi di automazione e controllo, offre prestazioni stabili e una risposta rapida ai segnali.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

30,2 mm

Produttore

SENSORE INDUTTIVO CIL. DIAM 05 PNP