Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS505R1PAL2
Cod. Produttore
XS505R1PAL2
Cod. EAN
3666916126660

Informazioni di prodotto

INDUCTIVE SENSOR CYL. DIA 05 PNP
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 5 mm, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Dotato di uscita PNP, garantisce un funzionamento affidabile e rapido nelle applicazioni di automazione industriale. Il corpo in metallo resistente assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Ideale per il monitoraggio preciso di posizioni e movimenti in impianti elettrici e macchinari automatizzati.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

30,2 mm

Produttore

SENSORE INDUTTIVO CIL. DIAM 05 PNP