Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS605R1PAL2
Cod. Produttore
XS605R1PAL2
Cod. EAN
3666916126691

Informazioni di prodotto

INDUCTIVE SENSOR CYL. DIA 05 PNP
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 5 mm, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Dotato di uscita PNP, garantisce un funzionamento affidabile e una rapida risposta nei sistemi di automazione industriale. La struttura compatta e robusta consente un'installazione semplice anche in spazi ridotti, mentre il materiale resistente assicura durata e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel monitoraggio e controllo di processi elettrici.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

30,2 mm

Produttore

SENSORE INDUTTIVO CIL. DIAM 05 PNP

€ 36,85 x 1 pz.
(pz.)