Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS604R1PAL2
Cod. Produttore
XS604R1PAL2
Cod. EAN
3666916126851

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo cilindrico con diametro di 4 mm, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio in spazi ridotti
  • Robustezza che garantisce lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento senza contatto per maggiore sicurezza
  • Prestazioni costanti che assicurano efficienza operativa
  • Contributo a sistemi di automazione energeticamente efficienti
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 4 mm, dotato di uscita PNP. Progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, garantisce precisione e affidabilità nelle applicazioni di automazione industriale. Il design compatto e robusto consente un facile montaggio anche in spazi ridotti, mentre la costruzione resistente assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per sistemi di controllo e monitoraggio in ambienti produttivi.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

4 mm

lunghezza del sensore

30,2 mm