›

sensore fotoelettrico ricevente monomodale 40 m uscita relè 24-240 Vca/Vcc industriale

Cod. Rexel TEXUX2ARCNT16R
Cod. Produttore XUX2ARCNT16R
Cod. EAN 3666916032855

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 40 m thru beam
  • Uscita: Relè 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale custodia: PBT
  • Dimensioni: 92x31x77 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ricevitore fotoelettrico OsiSense compatto monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 m, uscita relè con funzione NA + NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

distanza del riflettore min.

30000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

60000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

40000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU

sensore fotoelettrico ricevente monomodale 40 m uscita relè 24-240 Vca/Vcc industriale