›

sensore fotoelettrico polarizzato monomodale 6 m 24-240 V cavo 2 m per automazione industriale

Cod. Rexel TEXUK9ARCNL2
Cod. Produttore XUK9ARCNL2
Cod. EAN 3666916037393

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 6 m polarizzato
  • Uscita: Relè 1 C/O
  • Grado protezione: IP65 doppia isolazione
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Consumo corrente: ≤ 35 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 6 m, uscita relè funzione NA + NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

8000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

5000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU

sensore fotoelettrico polarizzato monomodale 6 m 24-240 V cavo 2 m per automazione industriale