Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0BPSNM12
Cod. Produttore
XUB0BPSNM12
Cod. EAN
3389110148466

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUB - multi - Sn 0...20 m - 12...24 Vcc - M12
Il sensore fotoelettrico multimodale di design 18 OsiSense di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 0-20m, uscita PNP con funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

78 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

2 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO OSI M18 PNP

€ 65,90 x 1 pz.
(pz.)